内容量1個
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 寿命:3000h 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:42mΩ 、 リップル電流:4.75A 、 リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%
注文コード50227888
品番SLP472M100H4P3