内容量1個
仕様●電圧:100V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●パッケージ/ケース:H7●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●構造:シリンダー形●直径:35mm●等価直列抵抗:42 mΩ @ 20 kHz, 56 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:5.23 Arms @ 120 Hz, 6.54 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ
注文コード50227897
品番SLPX472M100H7P3