内容量1袋(50個)
仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 x 30mm 、 長さ:30mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 シリーズ:SLPX 、 直径:22mm 、 等価直列抵抗:113 mΩ @ 120 Hz, 85 mΩ @ 20 kHz 、 リップル電流:2.46 Arms @ 120 Hz, 3.08 Arms @ 20 kHz 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
注文コード50227906
品番SLPX472M035A3P3