Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 x 30mm 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:53 mΩ @ 20 kHz, 71 mΩ @ 120 Hz 、 リップル電流:4.12 Arms @ 120 Hz, 5.15 Arms @ 20 kHz 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 注文コード50227915 品番SLPX472M080H3P3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 x 30mm 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:53 mΩ @ 20 kHz, 71 mΩ @ 120 Hz 、 リップル電流:4.12 Arms @ 120 Hz, 5.15 Arms @ 20 kHz 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする