内容量1個
仕様●静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●パッケージ/ケース:A03●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 2000 (Load) h, 8000 (Ripple) h●直径:35mm●等価直列抵抗:175 mΩ @ 20 kHz, 388 mΩ @ 120 kHz●リップル電流:1.68 A @ 120 kHz, 2.35 A @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
注文コード50227933
品番381LQ471M400A032