内容量1個
仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 x 45mm 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8 mm, 1.5 mm 、 シリーズ:381LQ 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:175 mΩ @ 20 kHz, 388 mΩ @ 120 kHz 、 リップル電流:1.74 A @ 120 kHz, 2.44 A @ 20 kHz 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
注文コード50227949
品番381LQ471M450A452