内容量1袋(1000個)
仕様●静電容量:560μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:H9●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●構造:シリンダー形●直径:35mm●等価直列抵抗:266 mΩ @ 20 kHz, 355 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:3.13 Arms @ 120 Hz, 4.60 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
注文コード50227967
品番SLPX561M400H9P3