CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:6800μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●パッケージ/ケース:C7●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:25mm●等価直列抵抗:51mΩ●リップル電流:4.84A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード
50227976
品番
SLPX682M050C7P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:6800μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●パッケージ/ケース:C7●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:25mm●等価直列抵抗:51mΩ●リップル電流:4.84A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応