SLPX821M200A9P3 Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER 50227994

Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様●静電容量:820μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:22 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:A9●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●シリーズ:SLPX●直径:22mm●等価直列抵抗:182 mΩ @ 20 kHz, 243 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:2.81 Arms @ 120 Hz, 4.13 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン 注文コード50227994 品番SLPX821M200A9P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:820μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:22 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:A9●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●シリーズ:SLPX●直径:22mm●等価直列抵抗:182 mΩ @ 20 kHz, 243 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:2.81 Arms @ 120 Hz, 4.13 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする