内容量1個
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 x 35mm 、 長さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 寿命:1000 (Shelf) h, 2000 (Load) h, 8000 (Ripple) h 、 直径:30mm 、 等価直列抵抗:202 mΩ @ 120 kHz, 91 mΩ @ 20 kHz 、 リップル電流:2 A @ 120 kHz, 2.8 A @ 20 kHz 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
注文コード50228003
品番381LQ821M250K032