CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:22000μF●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:50.8 x 104.78mm●高さ:104.78mm●パッケージ/ケース:BC●リードピッチ:22.23mm●リード長さ:7.1mm●寿命:5000h●直径:50.8mm●リーク電流:5 mA、?3√CV μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-10%●端子タイプ:ねじ止め端子
注文コード
50228028
品番
500R223U063BC2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:22000μF●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:50.8 x 104.78mm●高さ:104.78mm●パッケージ/ケース:BC●リードピッチ:22.23mm●リード長さ:7.1mm●寿命:5000h●直径:50.8mm●リーク電流:5 mA、?3√CV μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-10%●端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応