MLS272M075EB0C Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER 50228037

Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●電圧:75V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:76 x 44 x 13mm●高さ:13mm●パッケージ/ケース:EB●リードピッチ:25.4mm●リード長さ:38mm●寿命:2000h●等価直列抵抗:33 mΩ @ 20 kHz, 46 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:14.9 A @ 120 Hz, 17.6 A @ 20 kHz●リーク電流:? 0.002 CV μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ 注文コード50228037 品番MLS272M075EB0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電圧:75V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:76 x 44 x 13mm●高さ:13mm●パッケージ/ケース:EB●リードピッチ:25.4mm●リード長さ:38mm●寿命:2000h●等価直列抵抗:33 mΩ @ 20 kHz, 46 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:14.9 A @ 120 Hz, 17.6 A @ 20 kHz●リーク電流:? 0.002 CV μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする