CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:470nF●電圧:1.2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:46mm●寸法:23 x 46mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
注文コード
50228064
品番
940C12P47K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:470nF●電圧:1.2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:46mm●寸法:23 x 46mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応