CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:270μF●電圧:1.2kV dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:145mm●寸法:90 (Dia.) x 145mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:2.9mΩ
注文コード
50228089
品番
947C271K122CCMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:270μF●電圧:1.2kV dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:145mm●寸法:90 (Dia.) x 145mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:2.9mΩ