CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:320μF●電圧:1.2kV dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:170mm●寸法:90 (Dia.) x 170mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スタッド取り付け
注文コード
50228098
品番
947C321K122CDMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:320μF●電圧:1.2kV dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:170mm●寸法:90 (Dia.) x 170mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スタッド取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応