CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:1.6 kV dc, 500 V ac●許容差:±5%●シリーズ:715P●アプリケーション:電子照明バラスト、インバータ、共振コンバータ、スナバー、スイッチング / 高電圧電源●リードピッチ:18.3mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電体材料ファミリ:ポリプロピレン(PP)
注文コード
50228125
品番
715P222516LD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:1.6 kV dc, 500 V ac●許容差:±5%●シリーズ:715P●アプリケーション:電子照明バラスト、インバータ、共振コンバータ、スナバー、スイッチング / 高電圧電源●リードピッチ:18.3mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電体材料ファミリ:ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応