CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:SCD●アプリケーション:IGBTスナバー●リードピッチ:25.4mm●長さ:47mm●奥行き:24.6mm●高さ:24.1mm●寸法:47.0 x 24.6 x 24.1mm●端子タイプ:直接取り付けラグ
注文コード
50228186
品番
SCD224K202A3Z25-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:SCD●アプリケーション:IGBTスナバー●リードピッチ:25.4mm●長さ:47mm●奥行き:24.6mm●高さ:24.1mm●寸法:47.0 x 24.6 x 24.1mm●端子タイプ:直接取り付けラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応