CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●静電容量:150μF●電圧:240V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:3.91mm●寸法:2.62 x 3.91mm●リード長さ:0.5mm
注文コード
50228195
品番
SFT24T150K391B-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:150μF●電圧:240V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:3.91mm●寸法:2.62 x 3.91mm●リード長さ:0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応