CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:25 μF, 5 μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:74mm●寸法:54 x 74mm●端子タイプ:クイックコネクト
注文コード
50228247
品番
SFS37T25-5H291E-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:25 μF, 5 μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:74mm●寸法:54 x 74mm●端子タイプ:クイックコネクト