CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:30μF●電圧:370V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:2.88mm●寸法:1.87 x 2.88mm●パッケージ/ケース:P
注文コード
50228274
品番
SFP37S30K288B-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:30μF●電圧:370V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:2.88mm●寸法:1.87 x 2.88mm●パッケージ/ケース:P
RoHS指令(10物質対応)
対応