CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:30μF●電圧:400V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:UNL●リードピッチ:12.7mm●高さ:53.7mm●寸法:35 (Dia.) x 53.7mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:6mΩ
注文コード
50228387
品番
UNL4W30K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:30μF●電圧:400V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:UNL●リードピッチ:12.7mm●高さ:53.7mm●寸法:35 (Dia.) x 53.7mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:6mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応