CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:5 μF, 60 μF 、 電圧:440V ac 、 許容差:±6% 、 シリーズ:SF 、 アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン 、 リードピッチ:21mm 、 高さ:121mm 、 寸法:67 x 121mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50228484
品番
SFT44T60-5H475E-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:5 μF, 60 μF 、 電圧:440V ac 、 許容差:±6% 、 シリーズ:SF 、 アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン 、 リードピッチ:21mm 、 高さ:121mm 、 寸法:67 x 121mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応