※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 電源(制御機器)
東芝ライテックの 遮断
東芝ライテックの 配線用遮断器
モーター配電函 MBB
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50228517
品番
MBB53-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
5.5
フレーム(AF)
50
極数・素子数
3P3E
容量(kW)
(適用電動機)1
色
ライトベージュ(5Y7/1)
種類
JIS協約形、モーター配電函
形式
MBB53
接続可能電線(mm
2
)
14
材質(キャビネット)
ABS樹脂