CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:100μF 、 電圧:800V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±10% 、 シリーズ:944U 、 アプリケーション:インバータ 、 リードピッチ:45mm 、 高さ:40mm 、 寸法:84.5 (Dia.) x 40mm 、 温度特性:PLYP 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
50228554
品番
944U101K801AAM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF 、 電圧:800V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±10% 、 シリーズ:944U 、 アプリケーション:インバータ 、 リードピッチ:45mm 、 高さ:40mm 、 寸法:84.5 (Dia.) x 40mm 、 温度特性:PLYP 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応