CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:220μF●電圧:800V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:944U●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:64mm●寸法:84.5 (Dia.) x 64mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:1mΩ
注文コード
50228563
品番
944U221K801ACM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220μF●電圧:800V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:944U●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:64mm●寸法:84.5 (Dia.) x 64mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:1mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応