DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50230644 品番EA758ZK-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金BA15 光色クリア 仕様12V-35W エスコ品番EA758ZK-51 寸法(mm)Φ35×52 ベースシングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50230644
2024-06-24
用途:
喫茶店の回転灯
喫茶みどり 様 (飲食業)

ちょうど合うサイズあって助かったです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする