電球の種類LED
付属品リモコン(連続調光・明るさ(約1〜100%)、LED常夜灯6段階調光)
材質アクリル/乳白・クリーンエース、化粧枠/プラスチック・クリア
質量(kg)3.4
スイッチ壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)611×80
適合範囲〜8畳
光源LED(昼光色+電球色)
色温度(K)(電球色)2000、(昼光色)6500
使用の目安〜8畳
保証期間5年
エネルギー消費効率(Lm/W)100.2
光源寿命40000時間
光色昼光色+電球色
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ