LEDH84806-LC LEDシーリングライト ワイド調色 東芝ライテック 50231256

LEDシーリングライト ワイド調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50231256 品番LEDH84806-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

明るさと調色の範囲をワイドに。
調色の幅をさらに広げ赤みがかった光色も再現。
6500Kの昼光色は全光と同じ明るさで従来品よりも明るさUP。
おやすみアシスト:おやすみアシストで快適な睡眠をお手伝い。
調光・調色:光色と明るさをリモコンで自在に調節。シーンに合わせてお好みの設定ができます。
必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

電球の種類LED 付属品リモコン(連続調光・明るさ(約1〜100%)、LED常夜灯6段階調光) 材質アクリル/乳白・クリーンエース、化粧枠/プラスチック・クリア 質量(kg)3.4 スイッチ壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)611×80 適合範囲〜10畳 光源LED(昼光色+電球色) 色温度(K)(電球色)2000、(昼光色)6500 使用の目安〜10畳 保証期間5年 エネルギー消費効率(Lm/W)100.1 光源寿命40000時間 光色昼光色+電球色 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数10畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする