超硬ソリッドメタルソー CMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)20 穴径d(Φmm)6 刃幅l(mm)1.45 注文コード50231364 品番CMS 20X1.45X6X60NT
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は外径・穴径d・刃幅lなど1034種類から選べます 他の種類を見る

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 刃数60NT タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー) 外径(Φmm)20 穴径d(Φmm)6 外径許容差(mm)+0.3〜0 刃幅l(mm)1.45 刃幅許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする