※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの キャビネットパーツ
100A/55mm 中性バー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50231493
品番
EA758ZP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
ワッシャー付
エスコ品番
EA758ZP-13
材質
銅製
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
取付ピッチ(mm)
55
関連資料:
仕様(0.01MB)