富士電機
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
非可逆式
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240)150、(380~440)150、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)200、(380~440)200
注文コード
50232332
品番
SC-E7 コイル100V
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・コイル定格電圧・定格使用電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):45
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):75
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240)150、(380~440)150、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)200、(380~440)200
定格通電電流(A)
200
長さ(mm)
175
幅(mm)
140
厚さ(mm)
115