富士電機
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
可逆式
コイル定格電圧(V)
48
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)200
注文コード
50232384
品番
SC-E7RM コイル48V
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・コイル定格電圧・定格使用電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):45
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):75
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)200
定格通電電流(A)
200
長さ(mm)
284
幅(mm)
215
厚さ(mm)
147
コイル定格電圧(V)
48
取付ねじ
M6