富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50232463
品番
SCF-6/75
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
7200
定格電流(A)
75
遮断電流(A)
20000(250MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ52×274