曜日別特売

MAG スイッチ部品 SC可動接点

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合機種機械ラッチ形:SB-10N/VS
内容量1個注文コード50232637品番SB-10N
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合機種機械ラッチ形:SB-10N/VS長さ(mm)210形状-幅(mm)138質量(g)-タイプ-種類直流用電磁接触器奥行(mm)199.5接点構成2a(2NO)接点フレーム10N定格電流(A)直流モータ容量(DC-2、4):240(110V)/200(220V)/120(440V)、インチング、プラッギング容量(DC-5):165(110V)/120(220V)/80(440V)、抵抗負荷:270(110V/220V/440V)補助接点2a2b定格容量(kW)直流モータ(DC-2、4):22(110V)/37(220V)/45(440V)、インチング、プラッギング(DC-5):15(110V)/22(220V)/30(440V)機種標準形機械的耐久性250万回以上電気的耐久性50万回以上開閉頻度(回/時)1200以上開放熱電流(A)270二面幅H2(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする