適合機種機械ラッチ形:SB-11N/VS
長さ(mm)230
形状-
幅(mm)148
質量(g)-
タイプ-
種類直流用電磁接触器
奥行(mm)211.5
接点構成2a(2NO)接点
フレーム11N
定格電流(A)直流モータ容量(DC-2、4):320(110V)/290(220V)/200(440V)、インチング、プラッギング容量(DC-5):200(110V)/160(220V)/100(440V)、抵抗負荷:360(110V/220V/440V)
補助接点2a2b
定格容量(kW)直流モータ(DC-2、4):30(110V)/55(220V)/75(440V)、インチング、プラッギング(DC-5):18.5(110V)/30(220V)/37(440V)
機種標準形
機械的耐久性250万回以上
電気的耐久性50万回以上
開閉頻度(回/時)1200以上
開放熱電流(A)360
二面幅H2(mm)-