適合機種機械ラッチ形:SB-5N/VS
長さ(mm)148
形状-
幅(mm)100
質量(g)-
タイプ-
種類直流用電磁接触器
奥行(mm)157
接点構成2a(2NO)接点
フレーム5N
定格電流(A)直流モータ容量(DC-2、4):85(110V)/85(220V)/60(440V)、インチング、プラッギング容量(DC-5):60(110V)/42(220V)/30(440V) 、抵抗負荷:120(110V/220V/440V)
補助接点2a2b
定格容量(kW)直流モータ(DC-2、4):7.5(110V)/15(220V)/22(440V)、インチング、プラッギング(DC-5):5.5(110V)/7.5(220V)/11(440V)
機種標準形
機械的耐久性250万回以上
電気的耐久性50万回以上
開閉頻度(回/時)1200以上
開放熱電流(A)120
二面幅H2(mm)-