富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
MAG スイッチ部品 SC固定接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50232761
品番
N12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
黄銅ナット
質量(g)
11
タイプ
ミリサイズ
二面幅H2(mm)
19