CAE Groupe アクチュエータ/センサーケーブル 50m シールド無

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 仕様●芯数:12●断面積:1 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:10.5mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●導体抵抗:19.5 Ω/km 注文コード50232797 品番1120100C50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●芯数:12●断面積:1 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:10.5mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●導体抵抗:19.5 Ω/km RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする