CAE Groupe
CAE Groupeの 電気部品
CAE Groupeの 電気部品その他関連用品
CAE Groupe アクチュエータ/センサーケーブル 50m シールド無
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
芯数:12 、 断面積:0.75 mm2 、 シールド有/シールド無:非遮蔽 、 長さ:50m 、 外径:10mm 、 画面タイプ:Unscreened 、 許容電圧:300 / 500 V 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG 、 ケーブル形状:マルチコア 、 グランド線:あり 、 断熱材:PVC 、 シース色:グレー 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
50232806
品番
1120075C50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯数:12 、 断面積:0.75 mm2 、 シールド有/シールド無:非遮蔽 、 長さ:50m 、 外径:10mm 、 画面タイプ:Unscreened 、 許容電圧:300 / 500 V 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG 、 ケーブル形状:マルチコア 、 グランド線:あり 、 断熱材:PVC 、 シース色:グレー 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応