画像準備中

MAG スイッチ部品 SC固定接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50232996 品番SC-4-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成など28種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(mm)53×81×81 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性150万回(AC-3)・3万回(AC-4)・50万回(AC-1) 開閉頻度(回/時)1800(AC-3)・600(AC-4) 開放熱電流(A)25 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2・(380-440V)2.7 定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)3.7・(380-440V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18・(380-440V)13 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)18・(220V)18 定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)18・(380-440V)9 定格容量(kW) 単相モータ容量(AC-3)(100V)0.75・(220V)1.5 抵抗負荷容量(AC-1)(200〜240V)25A・(380〜440V)25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする