Erem by Weller
Erem by Wellerの 電気部品
Erem by Wellerの 電気部品その他関連用品
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:先端●全体長:115mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233558
品番
593 AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:先端●全体長:115mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり