COBA 静電マット AS060002 グレー, 900 x 1.5m, フロア用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50233987 品番AS060002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●タイプ使用:フロア●以下に最適::フロア●EN61340-5-1に適合:なし●表面のテクスチャのタイプ:石目状 幅(mm)900 グレイ 長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする