画像準備中

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100 注文コード50234231 品番SC-N2 コイルAC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は動作方式・ケースの有無・コイル定格電圧など171種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)7.5
(380-440V)15
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)35
(380-440V)32
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)35/(380〜440V)32、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)60/(380〜440V)60 定格通電電流(A)60 補助接点2a2b 長さ(mm)96 幅(mm)87 厚さ(mm)74 フレームN2形 コイル定格電圧(V)AC100 適合サーマルリレーTR-N2 適合レール幅(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50234231 SC-N2 コイルAC100V 07237693 SC-N2 コイルAC100V 2a2b 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
プレス機械のメンテナンスに使用
サービス業

電磁接触器が機械使用時に突然煙が出て接点溶着し機械停止になりましたが
部品手配した所最短にて部品入荷交換ができ助かりました。

対象商品:
07237754
2024-05-11
用途:
機械部品の交換

あまり電気に詳しくないので、いつも同じ品番と交換している。
モノタロウ様は検索しやすく、納期もわかるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
07237702
2023-12-27
用途:
3相200Vのエアーコンプレッサーの電磁スイッチに使用。
その他業種

三菱電機の物が付いていたが、生産中止なので代わりに使用。問題なく動いています。

対象商品:
50233775
2023-01-23
用途:
電気設備業
アンドウ デンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

購入したタイプには使用用途によっては色々な機種があり選択に迷いました。
以前は取り扱い営業所迄直接購入に行ってましたが、今はネットで購入出来る点も気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
07237614
2023-08-30
用途:
機械メンテナンス

メーカー品のため全く問題なし。耐久性もあり非常に良い。

対象商品:
07237614
2022-03-26
用途:
制御盤改造
片瀬技研 様

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07237876
2022-01-13
用途:
機械修理部品
株式会社藤代化学 様 (製造業)

直ぐに対応いただきありがとうございます。弊社使用の部品より新しいモデルでしたが、生産品代替えとして使用。スムーズに動作していて、大変助かりました。

対象商品:
07237806
2021-12-06
用途:
機器にとりついていたものの交換
製造業

装置についていたものがかなりの年代もので動作しなくなり交換が必要になりました。装置メーカーからは納期に時間がかかるとのことでここで購入させていただきました。すぐに入手でき、また装置を動かすことができ大変助かりました。後継機ということでしたが、問題なく動作しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする