種類電磁接触器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
定格通電電流(A)60
補助接点2a2b×2
長さ(mm)161
幅(mm)130
厚さ(mm)96
質量(kg)1.3
コイル定格電圧(V)100
形式SC-N2RM/SE
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN2形
リセット方式手動
コイル電圧(V)100
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)7.5、(380〜440V)15
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)1.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)35、(380〜440V)32
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)35
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし