Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの 集積回路(IC)
Dold ポテンショメータ 10kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235405
品番
AD3 10kOHM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●取り付け穴径:22.5mm●寸法:29 (Dia.) x 56mm
長さ(mm)
56
直径(Φmm)
29
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
最大抵抗(kΩ)
10