東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
引掛シーリング対応 小形シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
注文コード
50235492
品番
LEDG85023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
エネルギー消費効率
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
材質
アクリル/乳白・ライトブラウン調フィルム付
質量(kg)
0.3
色
電球色
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×81
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
光色
電球色
適合器具
引掛シーリング
適合ランプ
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。