東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
引掛シーリング対応 小形シーリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50235562
品番
LEDG85025
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
材質
アクリル/乳白・外面ホワイト塗装
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
81
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
LED寿命(時間)
40000
適合器具
引掛シーリング
適合ランプ
LEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。