LEDG85026 引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック LED Ra83 調光不可 50235578

引掛シーリング対応 小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 エネルギー消費効率(Lm/W)95 注文コード50235578 品番LEDG85026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はエネルギー消費効率など15種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 材質アクリル/乳白・外面ブラック塗装 質量(kg)0.3 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×81 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 光色電球色 適合器具引掛シーリング 適合ランプLEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする