引掛シーリング対応 小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50235596 品番 LEDG85004
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
電球の種類LED 材質セード:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)80 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90 LED寿命(時間)40000 適合器具引掛シーリング 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする