レセップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50235727 品番LEDG85000
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

電球の種類LED 仕様SL端子台付 材質プラスチック/ホワイト 質量(kg)0.1 直径(Φmm)95 高さ(mm)70 タイプ天井壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 推奨ランプΦ95mm取付時 高175 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする